ITV

ITV Dichtring Alu Typ ITV 411/A M5 5x9x1mm

  • ERIKS:14885985
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.65inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.60

-

10+

CHF 0.55

8.33%

50+

CHF 0.50

16.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 411
Typ
2411001
Innendurchmesser
5 mm
Material
Aluminium