ITV

ITV Dichtring Alu Typ ITV 411/A 3/8" 17x21x1.5mm

  • ERIKS:14885988
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.80

-

10+

CHF 0.65

18.75%

100+

CHF 0.55

31.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 411
Typ
2411004
Innendurchmesser
17 mm
Material
Aluminium