ITV

ITV Dichtring Alu Typ ITV 411/A 1/4" 13x18x1.5mm

  • ERIKS:14885987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.65inkl. MwSt

407 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.60

-

10+

CHF 0.55

8.33%

50+

CHF 0.50

16.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 411
Typ
2411003
Innendurchmesser
13 mm
Material
Aluminium