ITV

ITV Dichtring Alu Typ ITV 411/A 1/2" 21x26x1.5mm

  • ERIKS:14885989
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.81inkl. MwSt

144 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.75

-

10+

CHF 0.60

20.00%

100+

CHF 0.55

26.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 411
Typ
2411005
Innendurchmesser
21 mm
Material
Aluminium