CHF 2.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.59inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.40 | - |
10+ | CHF 2.10 | 12.50% |
50+ | CHF 1.95 | 18.75% |
100+ | CHF 1.70 | 29.17% |
150+ | CHF 1.65 | 31.25% |
225+ | CHF 1.60 | 33.33% |
338+ | CHF 1.55 | 35.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | IPSO 06 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Dichtung | O-Ring |
Schlüsselweite | 13 mm |
D | 6 mm |
L | 29 mm |