ITV

ITV Aufsteckverschraubung/Gewindeanschluss-Stecker kurz O-Ring Typ, gerade Form, 1/8", IPSO 06 R6 4-1/8

  • ERIKS:14886042
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.57inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.30

-

10+

CHF 2.80

15.15%

50+

CHF 2.75

16.67%

100+

CHF 2.45

25.76%

150+

CHF 2.40

27.27%

225+

CHF 2.35

28.79%

338+

CHF 2.30

30.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
IPSO 06
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Dichtung
O-Ring
Schlüsselweite
13 mm
D
4 mm
L
28 mm