CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.62inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.35 | - |
10+ | CHF 2.90 | 13.43% |
50+ | CHF 2.65 | 20.90% |
100+ | CHF 2.40 | 28.36% |
150+ | CHF 2.35 | 29.85% |
225+ | CHF 2.30 | 31.34% |
338+ | CHF 2.25 | 32.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | IPSO 06 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Dichtung | O-Ring |
Schlüsselweite | 13 mm |
D | 10 mm |
L | 32 mm |