CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.05inkl. MwSt
71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.75 | - |
10+ | CHF 3.15 | 16.00% |
50+ | CHF 3.00 | 20.00% |
100+ | CHF 2.65 | 29.33% |
150+ | CHF 2.60 | 30.67% |
225+ | CHF 2.55 | 32.00% |
338+ | CHF 2.50 | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | IPSO 06 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Dichtung | O-Ring |
Schlüsselweite | 13 mm |
D | 8 mm |
L | 33 mm |