Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185068-TB-XL-BR-C3

  • ERIKS:14180682
  • Hersteller:054710391-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'367.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 24'179.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
520 mm
Breite
243 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig