INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185060-A-BR-C3

  • ERIKS:14177385
  • Hersteller:011063815-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'346.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'670.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
218 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig