Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185056-TB-BR-C3-2S

  • ERIKS:14180630
  • Hersteller:053530853-0034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'528.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'543.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
190 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig