INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185052-TB-BR-2S

  • ERIKS:14180627
  • Hersteller:053530624-0954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'008.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'900.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
190 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig