CHF 5'811.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'282.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 160 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.08 kN |
Statische Belastung | 4 kN |
Referenzdrehzahl | 550 rpm |
Grenzdrehzahl | 1040 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |