INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185048-A

  • ERIKS:14176741
  • Hersteller:000281344-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'811.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'282.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
160 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2.08 kN
Statische Belastung
4 kN
Referenzdrehzahl
550 rpm
Grenzdrehzahl
1040 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig