CHF 4'943.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'344.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 160 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1980 kN |
Statische Belastung | 3650 kN |
Referenzdrehzahl | 630 rpm |
Grenzdrehzahl | 1140 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |