CHF 4'186.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'525.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 150 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.63 kN |
Statische Belastung | 3 kN |
Referenzdrehzahl | 710 rpm |
Grenzdrehzahl | 1230 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |