INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185038-TB-C3-2S

  • ERIKS:14180891
  • Hersteller:057244014-0034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'874.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'188.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
136 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig