CHF 3'522.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'807.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 136 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.43 kN |
Statische Belastung | 2.6 kN |
Referenzdrehzahl | 770 rpm |
Grenzdrehzahl | 1320 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |