INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185036-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180889
  • Hersteller:057243999-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'424.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'701.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
136 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig