INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185034-A

  • ERIKS:23523820
  • Hersteller:0002711100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'372.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'564.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
122 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.2 kN
Statische Belastung
2.11 kN
Referenzdrehzahl
900 rpm
Grenzdrehzahl
1480 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig