CHF 1'966.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'125.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 109 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 930 kN |
Statische Belastung | 1.61 kN |
Referenzdrehzahl | 1.03 rpm |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |