CHF 1'531.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'655.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 100 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 810 kN |
Statische Belastung | 1.39 kN |
Referenzdrehzahl | 1.15 rpm |
Grenzdrehzahl | 1740 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |