CHF 1'383.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'495.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 95 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 770 kN |
Statische Belastung | 1.33 kN |
Referenzdrehzahl | 1.18 rpm |
Grenzdrehzahl | 1820 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |