CHF 1'188.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'285.02inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |