INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185024-A

  • ERIKS:11835934
  • Hersteller:000270415-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'543.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'668.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
510 kN
Statische Belastung
850 kN
Referenzdrehzahl
1.53 rpm
Grenzdrehzahl
2160 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig