INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185022-A-C3

  • ERIKS:23997674
  • Hersteller:0002701990030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'004.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'085.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
485 kN
Statische Belastung
770 kN
Referenzdrehzahl
1.73 rpm
Grenzdrehzahl
2350 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig