CHF 1'434.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'550.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 485 kN |
Statische Belastung | 770 kN |
Referenzdrehzahl | 1.73 rpm |
Grenzdrehzahl | 2350 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |