INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185020-A-C3

  • ERIKS:11835932
  • Hersteller:2697600030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 998.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'079.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
370 kN
Statische Belastung
600 kN
Referenzdrehzahl
1.93 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig