CHF 998.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'079.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 67 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 370 kN |
Statische Belastung | 600 kN |
Referenzdrehzahl | 1.93 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |