CHF 774.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 837.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 67 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 350 kN |
Statische Belastung | 550 kN |
Referenzdrehzahl | 2.14 rpm |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |