INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185018-A

  • ERIKS:11835929
  • Hersteller:2694500000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 774.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 837.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
350 kN
Statische Belastung
550 kN
Referenzdrehzahl
2.14 rpm
Grenzdrehzahl
2850 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig