CHF 476.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 515.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 300 kN |
Statische Belastung | 465 kN |
Referenzdrehzahl | 2.21 rpm |
Grenzdrehzahl | 3050 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |