INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185017-A

  • ERIKS:23523810
  • Hersteller:0002691400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
300 kN
Statische Belastung
465 kN
Referenzdrehzahl
2.21 rpm
Grenzdrehzahl
3050 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig