CHF 566.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 612.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 290 kN |
Statische Belastung | 440 kN |
Referenzdrehzahl | 2.32 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |