INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185015-A-C3

  • ERIKS:11835926
  • Hersteller:2689760030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 527.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
54 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
245 kN
Statische Belastung
385 kN
Referenzdrehzahl
2.37 rpm
Grenzdrehzahl
3450 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig