CHF 487.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 527.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 54 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 245 kN |
Statische Belastung | 385 kN |
Referenzdrehzahl | 2.37 rpm |
Grenzdrehzahl | 3450 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |