CHF 450.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 486.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 54 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 233 kN |
Statische Belastung | 350 kN |
Referenzdrehzahl | 2.65 rpm |
Grenzdrehzahl | 3750 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |