INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185014-A

  • ERIKS:11835923
  • Hersteller:2687980000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 450.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 486.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
54 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
233 kN
Statische Belastung
350 kN
Referenzdrehzahl
2.65 rpm
Grenzdrehzahl
3750 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig