Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185013-A-C3

  • ERIKS:11835922
  • Hersteller:2686400030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 369.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
197 kN
Statische Belastung
315 kN
Referenzdrehzahl
2.5 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig