CHF 369.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 399.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 197 kN |
Statische Belastung | 315 kN |
Referenzdrehzahl | 2.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |