Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185012-A-C3

  • ERIKS:11835920
  • Hersteller:2680700030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
187 kN
Statische Belastung
285 kN
Referenzdrehzahl
2.8 rpm
Grenzdrehzahl
4350 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig