CHF 341.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 368.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 187 kN |
Statische Belastung | 285 kN |
Referenzdrehzahl | 2.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |