INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185011-A-C3

  • ERIKS:11835918
  • Hersteller:2678300030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 307.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
182 kN
Statische Belastung
275 kN
Referenzdrehzahl
2.9 rpm
Grenzdrehzahl
4550 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig