CHF 307.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 332.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 182 kN |
Statische Belastung | 275 kN |
Referenzdrehzahl | 2.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 4550 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |