INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185010-A-C3-2S

  • ERIKS:14176732
  • Hersteller:000267520-0034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig