INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185010-A-C3

  • ERIKS:11835916
  • Hersteller:2675200030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
134 kN
Statische Belastung
188 kN
Referenzdrehzahl
3.45 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig