CHF 252.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 273.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 134 kN |
Statische Belastung | 188 kN |
Referenzdrehzahl | 3.45 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |