INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185009-A-C3

  • ERIKS:11835914
  • Hersteller:2672100030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
106 kN
Statische Belastung
148 kN
Referenzdrehzahl
3.95 rpm
Grenzdrehzahl
5800 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig