CHF 244.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 106 kN |
Statische Belastung | 148 kN |
Referenzdrehzahl | 3.95 rpm |
Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |