INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185008-S3-A-C4

  • ERIKS:14176709
  • Hersteller:000219452-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
C4
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig